| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245457 Herst.-Nr.: 1377 EAN/GTIN: 5059045544111 |
| |
|
| | |
| Typ = SMD-Abzweigleiterplatte DIP-Kapazität = 48
Inhalt: 3 identische SMD-Abzweigleiterplatten. SMD-Abzweigleiterplatte für 48-QFN oder 48-TQFP. SMD-Abzweigleiterplatte von Adafruit ist geeignet für den quadratischen 7-mm-48-QFN oder 48-TQFP-Chip und hilft beim schnellen Vierkant. Eine Seite der Leiterplatte ist für die 48-QFN-Anschlussbelegung ausgelegt, wobei Spuren zu zwei Reihen von Löchern in 0,1 Zoll Abstand verlaufen. Die andere Seite der Leiterplatte ist identisch und für den 48-TQFP-Chip vorgesehen. Löten Sie den Chip auf eine Seite der Platine und schon können Sie sie an jede lötfreie Steckplatine anschließen. Jede Seite der Platine hat einen THM-Pad für den Anschluss eines Kühlkörpers oder für die Verbindung eines Drahts zur Erdung. Weitere Informationen: | | Typ: | SMD-Abzweigleiterplatte | DIP-Kapazität: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurocard, 1245457, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1377, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards |
| | |
| |