Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT INDUSTRIES DotStar LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 500mm 5V dc 144LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ADAFRUIT INDUSTRIES DotStar LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 500mm 5V dc 144LEDs/M
ADAFRUIT INDUSTRIES DotStar LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 500mm 5V dc 144LEDs/M
ADAFRUIT INDUSTRIES DotStar LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 500mm 5V dc 144LEDs/M
ADAFRUIT INDUSTRIES DotStar LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 500mm 5V dc 144LEDs/M
Artikel-Nr.:
     108EL-1245482
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2328
EAN/GTIN:
     5060641229463
Suchbegriffe:
1245482
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 500mm
Nennspannung = 5V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 144
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 7mm
Serie = DotStar

Digitale LED-Streifen Adafruit DotStar. DotStar-LEDs sind LEDs in der Größe 5050 auf einem flexiblen Streifen mit einem eingebetteten Mikrocontroller im Inneren der LED. Die Streifen bestehen aus flexiblem Leiterplattenmaterial und werden mit einer wetterfesten Ummantelung geliefert. Sie können mithilfe der Schnittlinien nach jeder LED auf eine beliebige Größe geschnitten oder zu längeren Streifen miteinander verbunden werden. Es muss ein 5-V-DC-Netzteil verwendet werden, da jede höhere Spannung als 6 V den gesamten Streifen zerstören kann. Zur Steuerung der LEDs muss eine generische 2-Draht-SPI verwendet werden. Die Farbe/Helligkeit jeder LED wird mit 24 bit Farbtiefe (jeweils 8 bit für rot, grün und blau) eingestellt. Jede LED funktioniert wie ein Schieberegister und liest einlaufende Farbdaten an den Eingangsstiften aus, um die vorherigen Farbdaten auf den Ausgangsstift zu legen. Durch das Senden eines langen Datenstrangs können Sie so viele LEDs steuern. Die PWM ist in jeden LED-Chip integriert und verfügt über hohe Aktualisierungsraten. Mit Persistence-of-Vision-(POV-)Anwendungen erhalten Sie weniger Flackern, insbesondere bei niedrigen Helligkeitspegeln. DotStars haben eine PWM-Rate von 20 kHz, sodass Sie selbst dann, wenn der Streifen bewegt wird, keine Pixel erkennen können und weiche Farbübergänge erhalten. Jeder Streifen wird mit einem 4-poligen JST SM-Steckverbinder an einem Ende geliefert. Diese LEDs verfügen über 2 Drähte (Eingang und Ausgang) zum Senden von Daten – ein Taktstift und ein Datenstift. Takt und Daten sind voneinander getrennt, sodass Sie jede beliebige Prozessorgeschwindigkeit zur Steuerung dieser Streifen verwenden können. Hardware SPI-Unterstützung ist praktisch, aber nicht erforderlich. Verwenden Sie DotStars mit jedem beliebigen Microcontroller oder Mikroprozessor einschließlich Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Propeller und SparkCore. Derzeit sind zwei Versionen bei RS erhältlich: Adafruit 2328 – 0,5 m schwarzer LED-Streifen mit 72 RGB-LEDs (Best.-Nr. ; 124-5482 124-5482 ) Adafruit 2329 – 0,5 m weißer LED-Streifen mit 72 RGB-LEDs (Best.-Nr. ; 124-5483 124-5483 )
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
500mm
Nennspannung:
5V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
144
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
7mm
Serie:
DotStar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.