Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A4 316 Schneckengewinde, mit Schlitzschraube, Ø 32 → 45mm x 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245647
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     1MSS316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Innendurchmesser = 32 → 45mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 32mm
Innendurchmesser max. = 45mm
Bandbreite = 13mm
Edelstahltyp = A4 316
Schraubenkopf = Schlitzschraube

Entsprechend DIN 3017. Wir bieten die Schlauchschellen auch in Edelstahl 304 und verzinktem Weichstahl an Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. Original-Jubilee®-Klemmen – Edelstahl Güte 316. Die Jubilee-Clips der ursprünglichen Produktserie wurden zuerst 1921 gefertigt, und heute ist die Marke gut bekannt und als Warenzeichen eingetragen - auf der ganzen Welt. Wie der Name und die Herkunft ahnen lassen, können Sie auf Produkte höchster Qualität vertrauen, die allesamt aus hochwertigen Materialien hergestellt werden und eine Vielzahl von Qualitätsstandards und EU-Richtlinien erfüllen. Alles begann mit dem Originalserie von Jubilee-Schlauchklemmen. Diese robusten Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind für die meisten Anwendungen geeignet. Diese Edelstahl-Schlauchschellen haben ein Band mit kontinuierlichem Gewinde, so dass die Schellen flexibel und leicht auf die gewünschte Größe eingestellt werden können. Darüber schützen die gerollten Kanten und die glatte Innenseite des Bands alle Arten von Schläuchen, sogar aus weichem Gummi oder Silikon. Eigenschaften und Vorteile. Unabhängig getestet vom British Standards Institute (BSI) zum Zeigen der britischen Norm Kitemark™ Erfüllt DIN-Norm 3017, die gewährleistet, dass die Schlauchschelle mit perfektem festem Sitz arbeitet Erfüllt auch die international anerkannten SAE-Standards Die Edelstahlserie ist gemäß Lloyd's Baumusterprüfung zugelassen – unverzichtbar für den Einsatz auf Schiffen Die Schlauchschellen werden in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk hergestellt, sodass eine hochwertige Produktion gewährleistet ist. Typische Anwendungen:. Diese Jubilee-Klemmen aus Edelstahl der Güte 316 sind ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in der Öl- und Gasindustrie sowie beim Schiffbau und bei der Wartung geeignet.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32 → 45mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
32mm
Innendurchmesser max.:
45mm
Bandbreite:
13mm
Edelstahltyp:
A4 316
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 1245647, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, 1MSS316, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,98*
€ 78,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,94*
€ 76,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.