Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Bolzenschraube, mit Verschlusskopfschraube, Ø 92 → 97mm x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245695
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JSC097SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Innendurchmesser = 92 → 97mm
Schellentyp = Bolzenschraube
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 92mm
Innendurchmesser max. = 97mm
Bandbreite = 25mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Verschlusskopf

DIN 3017. Wenn die Edelstahl-Superclamp nicht das ist, was Sie suchen, haben wir die Superclamp auch in Weichstahl im Angebot. Jubilee-Superclamp aus Edelstahl 304. Jubilee-Superclamps-Schlauchschellen aus Edelstahl 304 wurden entwickelt, um Ihren weichen Schlauch auf einem starren runden Schlauch zu halten. Die verstellbare robuste Klemme wird verwendet, wenn Sie bei der Verbindung von Schläuchen eine feste Abdichtung benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Bandbreiten von 18 mm bis 25 mm Einfache Muttereinstellung Glattes Band Brückenstück sorgt für 360°-Dichtung Massiver Drehzapfen maximiert Drehmoment Chromfreie Oberfläche Verwendet anstelle von SAE J1508 Typ TB oder Klemmen in T-Schraubenausführung. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die Jubilee-Clips zum Anschließen Ihrer Schläuche in der maritimen und Offshore-Öl- und Gasindustrie, in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie, in Kfz-Reparaturanwendungen und für Abwasserextraktion oder in anderen Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
92 → 97mm
Schellentyp:
Bolzenschraube
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
92mm
Innendurchmesser max.:
97mm
Bandbreite:
25mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Verschlusskopf
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, din 3017 w4, spannbackenschellen, 1245695, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, JSC097SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.