Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Unverlierbare Schrauben Schneckengewinde, 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245704
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1245704
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Klammersätze
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 25
Größen = 1
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Jubilee-Schellen,® Multiband 11 mm, Kits aus Edelstahl 304. Das Jubilee® Multiband aus Edelstahl ist ein Endlosband- oder Schraubenbandsystem für die Selbstmontage, bei dem Sie das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden können. Die Multibands sind mit durchgehender Verzahnung versehen und können daher durch Zuschneiden an die verschiedensten Anwendungen angepasst werden. Eigenschaften und Vorteile. Schnelles, bequem und vielseitiges Bandagieren Kann einfach auf die erforderliche Länge geschnitten werden Leicht zu verwenden, in das Gehäuse einsetzen und festziehen Montageanweisungen mitgeliefert Optionen Schlitz- oder Innensechskantschraube verfügbar. Typische Anwendungen:. Heizung, Lüftung Klimatechnik (HLK) Örtlich begrenzte Lüftung über Absaugung Sonstige Kanalverlegungen Befestigen von Schildern Sichern von elektrischen Kabeln und Leitungen Einzäunung und Forstwirtschaft Notreparaturarbeiten in Landwirtschaftlich und Industrie
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
25
Größen:
1
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,15*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 6,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 200,95*
€ 239,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 200,72*
€ 238,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 189,68*
€ 225,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 173,98*
€ 207,04
pro Box
ab 500 Boxen
€ 157,15*
€ 187,01
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.