Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Unverlierbare Schrauben Schneckengewinde, 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245707
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1245707
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Klammersätze
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 25
Größen = 1
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Jubilee® Multiband-Edelstahlkits, 7mm 304. Jubilee® Multiband ist ein Endlosband- oder Schraubenbandsystem zur Selbstmontage, das es Ihnen ermöglicht, das Band auf die gewünschte Länge zuzuschneiden. Das System verwendet ein 7 mm breites, 1 mm dickes Band Einfach auf die Größe zugeschnitten, in das Gehäuse gesteckt und festgezogen Schlitz- oder Innensechskantschraubeoptionen Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
25
Größen:
1
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,2364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,79*
€ 89,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,82*
€ 84,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 65,45*
€ 77,89
pro Box
ab 500 Boxen
€ 55,91*
€ 66,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.