Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A4 316 Bolzenschraube, mit Verschlusskopfschraube, Ø 104 → 112mm x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245732
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JSC112SS316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Innendurchmesser = 104 → 112mm
Schellentyp = Bolzenschraube
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 104mm
Innendurchmesser max. = 112mm
Bandbreite = 25mm
Edelstahltyp = A4 316
Schraubenkopf = Verschlusskopf

DIN 3017. Wenn die Superklammer aus Edelstahl 316 nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir auch Edelstahl 304 und Weichstahl an. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. Jubilee-Superklammern aus Edelstahl 316. Jubilee-Superclamps-Schlauchschellen aus Edelstahl 316 wurden entwickelt, um Ihren weichen Schlauch auf einem starren runden Rohr zu halten. Die verstellbare robuste Klemme wird verwendet, wenn Sie bei der Verbindung von Schläuchen eine feste Abdichtung benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Bandbreiten von 18 mm bis 25 mm Einfache Muttereinstellung Glattes Band Brückenstück sorgt für 360°-Dichtung Massiver Drehzapfen maximiert Drehmoment Chromfreie Oberfläche Verwendet anstelle von SAE J1508 Typ TB oder Klemmen in T-Schraubenausführung. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die Jubilee-Klammern zum Anschließen von Schläuchen in der Marine und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und in der chemischen Industrie. Auch für Kfz-Reparaturanwendungen und Abwasserentnahme- oder andere Anwendungen geeignet, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
104 → 112mm
Schellentyp:
Bolzenschraube
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
104mm
Innendurchmesser max.:
112mm
Bandbreite:
25mm
Edelstahltyp:
A4 316
Schraubenkopf:
Verschlusskopf
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, spannbackenschellen, 1245732, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, JSC112SS316, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.