Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Abisolier- und Abmantelungszange 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Abisolier- und Abmantelungszange 165 mm
Knipex Abisolier- und Abmantelungszange 165 mm
Knipex Abisolier- und Abmantelungszange 165 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1245825
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 45 165
EAN/GTIN:
     4003773079682
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 165 mm
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
165 mm
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, abisolierzange knipex, abisolierzange, 1245825, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 1345165, Pliers & Cutters, Pliers, Hand Tools
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 30,64*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,13*
€ 30,99*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 31,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,86*
€ 32,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,70*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.