Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Schutzkappe
>
Artikel
Souriau Sunbank by Eaton UTS Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Polyamid Größe 12, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1246033
Hersteller:
Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
UTS12DCGE
EAN/GTIN:
5059041143059
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 12
Serie = UTS
Schutzart = IP68
Material = Polyamid
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz
IP68. UTS Staubschutzkappen. Eine Serie von Staubschutzkappen speziell für die Steckverbinder von Souriau. Perfekt für raue Umgebungen, in denen Staub und anderer Schmutz ein Problem darstellen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
12
Serie:
UTS
Schutzart:
IP68
Material:
Polyamid
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Staubkappen Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1246033
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Staubkappen Rundsteckverbinder
,
Souriau
,
UTS12DCGE
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Dust Caps
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,82*
Lager 139
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 8,90*
€ 22,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau Sunbank by Eaton, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 10-polig, 200 V ac, Kabelmontage, Gehäuse 12,
Souriau by Eaton
85102E1210S50
ab € 29,15*
Zubehör
Souriau UTS 12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 16.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K
Souriau by Eaton
UTS6JC12E4P
ab € 15,04*
Zubehör
Souriau UTS 12 Rundsteckverbinder Stecker 10-polig / 6.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP68, IP69K
Souriau by Eaton
UTS712D10P32
ab € 15,06*
Zubehör
Souriau UTS 12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 16.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K
Souriau by Eaton
UTS712E4S
ab € 16,75*
Zubehör
Souriau UTS 14 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 10.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP68, IP69K
Souriau by Eaton
UTS7GJC1412P
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen