Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246120 Herst.-Nr.: TAH3734BM-3 EAN/GTIN: 5059040000315 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 3,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber
Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Parallelkörner mit zweiteiligem Griff UNE 16575 Härte 56-58 HRC und Material 58CrV4 Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 3,0 mm | Stückzahl: | 1 | Durchtreiber Typ: | Splinttreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1246120, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Bahco, TAH3734BM3, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,98* | € 25,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,02* | € 25,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,37* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|