| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1246407 Herst.-Nr.: 1246407 EAN/GTIN: 5056279009867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 12mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Faston, Lötfahne Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Länge = 32.7mm
UL. Bündig montierte LED-Einbausignalleuchten (Schutzart IP67) mit 12-mm-Einfassung. Bündig montierte LED-Einbausignalleuchten mit 12-mm-Einfassung Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. • Bündig montiert in Tafelmontage • Mit Einbaudichtung gemäß IP67 • 12 V dc bis 220 V ac • 8 mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Einfassung aus verchromtem Messing (hell verchromt oder Chromschwarz) • Lötanschlüsse/Faston-Anschlüsse. Anwendungen:. • Prozesssteuerungen • gewerblich genutzte Elektrogeräte • Datenübertragungsanlagen, Radar • Baufahrzeuge, Lastwagen, Bagger, Kräne • Züge • HLK-Systeme, Energiemanagement • Aufzüge • Werkzeugmaschinen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 12mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Faston, Lötfahne | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 32.7mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1246407, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q12F1CXXHY12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |