Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 239 x 144 x 70mm / Innen 213 x 116 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 239 x 144 x 70mm / Innen 213 x 116 x 50mm
RS PRO Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 239 x 144 x 70mm / Innen 213 x 116 x 50mm
RS PRO Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 239 x 144 x 70mm / Innen 213 x 116 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1246583
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246583
EAN/GTIN:
     5056279010115
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
gerätekoffer kunststoff
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 50 mm
Breite Innen = 116 mm
Tiefe Innen = 213mm
Abmessungen Innen = 213 x 116 x 50mm
Höhe Außen = 70 mm
Breite Außen = 239 mm
Äußere Tiefe = 144mm
Abmessungen Außen = 239 x 144 x 70mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Kunststoff
Teiler = Nein
Gewicht = 340g

RS Pro
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
50 mm
Breite Innen:
116 mm
Tiefe Innen:
213mm
Abmessungen Innen:
213 x 116 x 50mm
Höhe Außen:
70 mm
Breite Außen:
239 mm
Äußere Tiefe:
144mm
Abmessungen Außen:
239 x 144 x 70mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Teiler:
Nein
Gewicht:
340g
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, 1246583, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, WAT140, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.