Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 10.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 10.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1246649
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246649
EAN/GTIN:
     5056279010269
Suchbegriffe:
1246649
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP68
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 2P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

CE, RHOS-Zulassung. Inline-Kabelstecker, 10A/5A Rundsteckverbinder gemäß IP68 (mit Gewinde). Diese Gewindestecker sind echte Alternativen für Ihre Anwendung. Dieses spezielle Modell hat ein größeres und stärkeres Gehäuse. Dies in Verbindung mit der Schutzart IP68 sorgt für ausgezeichnete Leistung in rauen Umgebungen. Bei der Auswahl eines Steckers sollten Sie diese Version berücksichtigen. Eigenschaften und Vorteile:. Kabeldurchmesser-Aufnahme: 6 mm – 10 mm AWG 14 (für 2- und 3-polige Version) oder AWG 20 bis 24 (4-polige Version) Crimpkontakt-Anschluss Hochwertiges Gehäuse aus Nylon 66 Plattenloch-Ausschnittsdurchmesser: 17 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
2P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1246646
ab € 10,42*
Zubehör
RS Pro
1246652
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.