Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1246666
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246666
EAN/GTIN:
     5056279010436
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 5P
Kontaktbeschichtung = Gold
Außendurchmesser = 7→12mm

Inline-Kabelbuchse, 25A Rundsteckverbinder gemäß IP68 (mit Gewinde). Diese Gewindebuchsen sind echte Alternativen für Ihre Anwendung. Dieses spezielle Modell hat ein größeres und stärkeres Gehäuse, ergänzt durch seine Kabel-Kabel-Verbindung (inline). Dies in Verbindung mit der Schutzart IP68 gewährleistet, dass sich dieser industrielle Steckverbinder in rauen Umgebungen ausgezeichnet schlägt. Bei der Auswahl einer Buchse sollten Sie diese Version berücksichtigen. Eigenschaften und Vorteile:. 2-polig, 3-polig und 5-polig erhältlich Kabeldurchmesser-Aufnahme (Kabelaußendurchmesser): 7 mm - 12 mm Schrauben-Kontaktanschluss Hochwertiges Gehäuse aus Nylon 66 Plattenloch-Ausschnittsdurchmesser: 21 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
5P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Außendurchmesser:
7→12mm
Weitere Suchbegriffe: 1246666, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP2111S5II2N, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1246670
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.