Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1247127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4113012041-000
EAN/GTIN:
     5056282827793
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = T411
Kodierung = A
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Messing
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Vor Ort installierbare M12-Steckverbinder, Code A. Von TE Connectivity kommt eine Auswahl von Steckern und Buchsen, entwickelt für den Kabelanschluss. Die konfektionierbaren Steckverbinder der Serie T411 sind nach Industriestandard A codiert und unterstützen DeviceNet, I/O-Verbindung und Profibus. Die Rundsteckverbinder sind einfach zu montieren und verfügen über eine PG7- oder PG9-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Zugfederklemme für optimale Kabelhaltekraft. Mit ihrer einfachen Schraubsicherung erfordert die T411-Serie keine zusätzlichen Werkzeuge, was kostspielige Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität steigert. Runde Sensorsteckverbinder sind ideal für Wartung, Reparatur und den Bau kundenspezifischer Steckbrücken-Kabelkomponenten. Schutzart IP67 macht diese Steckverbinder ideal für raue Umgebungen und Anwendungen, die eine robustere Steckverbinderlösung erfordern. Eigenschaften und Vorteile. • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 • A-Code für DeviceNet, IO-Link und Profibus • Gerade oder 90°-Kabeleinführung • Kabelstecker und Buchsen in 3-, 4- und 5-poligen Ausführungen • Gewinde: M12 x 1 mm • Robuste und kompakte Bauweise für maximale Leistung • Einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich • Ideal für Steckbrücken-Kabelkomponenten • Versionen mit 360°-Abschirmung für verbesserte Leistung • PG7-Kabelverschraubung = Kabelaufnahme 4–6 mm • PG9-Kabelverschraubung = Kabelaufnahme 6–8 mm. Anwendungen. Die M12-Eurostecker sind ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignet. Die Steckverbinder werden häufig zum Anschließen von Sensoren, Betätigungselementen, Ventilen und Zylindern verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. • Fabrikautomation • Industrielle Kommunikation • Werkzeugmaschinen • Industrielle Automatisierung und Instrumentierung • Prozesssteuerung • Robotik • Ethernet-Switche • Lebensmittel und Getränke. Umgebungsbedingungen. Die TE T411-Serie von Steckverbindern hat einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Damit sind die Steckverbinder vollständig gegen Staub und Schmutz abgedichtet. Sie sind wasserdicht und sind geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen sowie gegen teilweises Eintauchen. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Steckverbinder bestehen aus hochwertigen technischen Materialien. Die abgedichteten Steckverbinder sind robust und zuverlässig. F – Lassen sich die Steckverbinder leicht anschließen? A – Ja, mit Schraubsicherung und Industriestandard-Pinbelegung sind die M12-Gewinde sehr einfach anschließen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
T411
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Messing
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, profibus stecker, sensorsteckverbinder m12, 1247127, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4113012041000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 11,15*
10
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,32*
€ 20,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4110012041-000
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.