Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M20 x 2.5mm, 90mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M20 x 2.5mm, 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247345
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247345
EAN/GTIN:
     5056279012959
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M20
Länge = 90mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 2.5mm
Erfüllte Normen = DIN 912

RS Pro Steckschrauben – Sechskantkappenkopf. Einer Reihe von Innensechskantschrauben von RS Pro mit schmalem Kopf, geeignet für schwierige und schwer erreichbare Bereiche. Maschinenreparaturen und -wartung sind die geeignetsten Anwendungen für diese Arten von Schrauben, insbesondere dann, wenn die Muffen in kleinen oder engen Fugen untergebracht sind. Sie bestehen aus hochfestem Stahl und sind so perfekt für Umgebungen geeignet, in denen Korrosion kein Problem darstellt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung gewährleistet ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Standardmäßig schwarzer Stahl mit hoher Zugfestigkeit (Güte 12,9) Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstiger als Edelstahl. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind eine Art Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Durch die hohe Zugfestigkeit des verwendeten Stahls eignen sie sich für Anwendungen, bei denen Korrosion keine Rolle spielt – so verbinden sie teile über Jahre sicher miteinander. Eine zuverlässige RS Pro Innensechskantschraube sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Die Verwendungsarten für diese Schrauben können variieren, insbesondere weil die Muffen für Anwendungen in schwer und auch leicht zu erreichenden Bereichen eingesetzt werden. Beispiele für Anwendungen sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M20
Länge:
90mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
2.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m20, 1247345, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q129120002000090000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,93*
€ 64,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,07*
€ 61,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,19*
€ 56,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,53*
€ 51,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,69*
€ 50,80
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 39,85*
€ 47,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,73*
€ 40,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.