Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 12mm
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247357
EAN/GTIN:
     5056279013079
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M8
Länge = 12mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 1.25mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Gewinde gemäß DIN-Norm 912 / ISO-Norm 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Die Innensechskant-Schaftschrauben sind in verschiedenen Gewindegrößen und Längen verfügbar Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Innensechskant-Kopfschraube aus Edelstahl A2, metrisches Gewinde. Die Innensechskantschrauben von RS PRO haben einen schmalen Kopf und sind perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Die Befestigungselemente sind in der Reparatur und Wartung von Maschinen und in vielen Bereichen nützlich. Da diese Innensechskantschrauben aus Edelstahl A2 (304) bestehen, sind sie ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Edelstahl A2 bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist leichter erschwinglich als Edelstahl A4 (316). Diese Schrauben lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel festziehen und lösen. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M20. hergestellt aus Edelstahl A2. Kann anstelle eines Sechskantbolzens verwendet werden, wenn weniger Spiel vorhanden ist. Innensechskantschraube - stärkste aller Kopftypen. Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser. Anwendungen. Obwo
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M8
Länge:
12mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
1.25mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 1247357, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q209120000800012000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,8156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,20*
€ 38,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,06*
€ 34,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,84*
€ 31,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,05*
€ 31,00
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 24,29*
€ 28,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,39*
€ 24,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.