Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2, M8 x 1.25mm, 75mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2, M8 x 1.25mm, 75mm
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2, M8 x 1.25mm, 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247359
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247359
EAN/GTIN:
     5056279013093
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M8
Länge = 75mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 1.25mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Gewinde gemäß DIN-Norm 912 / ISO-Norm 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Die Innensechskant-Schaftschrauben sind in verschiedenen Gewindegrößen und Längen verfügbar Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Innensechskant-Kopfschraube aus Edelstahl A2, metrisches Gewinde. Die Innensechskantschrauben von RS PRO haben einen schmalen Kopf und sind perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Die Befestigungselemente sind in der Reparatur und Wartung von Maschinen und in vielen Bereichen nützlich. Da diese Innensechskantschrauben aus Edelstahl A2 (304) bestehen, sind sie ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Edelstahl A2 bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist leichter erschwinglich als Edelstahl A4 (316). Diese Schrauben lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel festziehen und lösen. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M20. hergestellt aus Edelstahl A2. Kann anstelle eines Sechskantbolzens verwendet werden, wenn weniger Spiel vorhanden ist. Innensechskantschraube - stärkste aller Kopftypen. Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser. Anwendungen. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie Haushaltsanwendung Medizinische Anwendungen Anlagen und Wartungsarbeiten. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind eine Art Gewindebolzen, der in eine geeignete Buchse geschraubt wird und zur Befestigung verschiedener Materialien verwendet wird. Sie sind so konzipiert, dass sie mit Innensechskantschlüsseln oder ähnlichen Werkzeugen gedreht werden können. Hochwertige und zuverlässige RS Pro Innensechskantschrauben sorgen dafür, dass die Befestigung in allen Arten von Anwendungen, einschließlich in der Industrie, stabil und stabil bleibt. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M8
Länge:
75mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
1.25mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 1247359, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q209120000800075000, Screws & Bolts, Socket Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,03*
€ 27,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,43*
€ 26,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,24*
€ 21,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 17,03*
€ 20,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.