Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M8 x 20mm, Stahl brüniert Sechskant Gewindestift


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Madenschraube, M8 x 20mm, Stahl brüniert Sechskant Gewindestift
Artikel-Nr.:
     108EL-1247382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247382
EAN/GTIN:
     5056279013321
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Länge = 20mm
Gewindegröße = M8
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Schraubentyp = Gewindestift
Antriebsform = Sechskant

Innensechskantschrauben von RS PRO – Schwarzer Sechskant-Gewindestift aus Stahl. Sechskant-Gewindestifte von RS PRO bieten eine ausgezeichnete Kapazität in den Bereichen Maschinenreparatur und bei Befestigungsanwendungen. Gewindestifte haben keinen Kopf (auch als kopflos oder blind bekannt). es handelt sich einfach um ein Befestigungselement mit Gewinde zur Befestigung eines Objekts in einem anderen. Sie werden üblicherweise in engen Bereichen verwendet, in denen der Kopf nicht hervorstehen soll, sodass nichts daran stoßen und den Betrieb der Anwendung beeinträchtigen kann. Das Anziehen und Lösen erfolgt mit einem Innensechskantschlüssel. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile:. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8 und M10 Hergestellt aus Stahl Farbe: Schwarz DIN 916 – Sechskant-Stellschrauben mit Ringscheibe Güte 14,9. Zu den typischen Anwendungen zählen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Hochwertige und zuverlässige Zylinderschrauben von RS PRO mit Innensechskant sorgen dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung.
Weitere Informationen:
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Schraubentyp:
Gewindestift
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, din 916 m8x20, din 916, din 916 m8, 1247382, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestifte, RS PRO, Q149160000800020000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Grub Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,00*
€ 38,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,81*
€ 37,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,81*
€ 34,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,63*
€ 31,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,08*
€ 31,04
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 24,37*
€ 29,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,28*
€ 24,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.