Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M4 x 10mm, Edelstahl A2 Sechskant Gewindestift


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Madenschraube, M4 x 10mm, Edelstahl A2 Sechskant Gewindestift
Artikel-Nr.:
     108EL-1247391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247391
EAN/GTIN:
     5056279013413
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Länge = 10mm
Gewindegröße = M4
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubentyp = Gewindestift
Antriebsform = Sechskant

Edelstahl-Gewindestifte des metrischen Gewindes
Weitere Informationen:
Länge:
10mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubentyp:
Gewindestift
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, iso 4029 m 4 x 10 a2, din 916, din 916 a2, 1247391, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestifte, RS PRO, Q209160000400010000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Grub Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,10*
€ 34,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,63*
€ 34,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,75*
€ 30,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,70*
€ 28,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,05*
€ 27,43
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 21,52*
€ 25,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,93*
€ 21,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.