| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1247674 Herst.-Nr.: 838AR-340g EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Schwarz Betriebstemperatur max. = +120°C Gebinde Typ = Spray Material = Acryl Gebindegröße = 360 ml Betriebstemperatur min. = -40°C
Im Technischen Datenblatt finden Sie weitere technische Informationen und typische Anwendungszwecke. Leitfähige Beschichtungen 838AR für Grundierungszwecke, von MG Chemicals. Der schwarze Grundierungslack 838AR von MG Chemicals ist eine leitfähige Beschichtung aus Kohlenstoff, die entwickelt wurde, um Ihnen eine starke Haftung auf allen Materialien zu gewährleisten. Der Einkomponenten-Acryllack mit einem sehr leitfähigen Karbonpulver pigmentiert. Eigenschaften und Vorteile. Kurze Trockenzeit Mit einem Pinsel oder einer Spraydose aufzutragen Kein Aushärten mittels Wärme erforderlich Hoher Grad an Korrosionsbeständigkeit Hydroxylapatit (HAP)-frei Kostengünstig Haftet an ABS, Polycarbonat und anderen Spritzguss-Kunststoffen Erhältlich in verschiedenen Größen, als Spraydose oder im Kanister. Typische Anwendungen:. Geeignet für den Einsatz im Marinebereich Zu verwenden für Grundierungen oder für Anwendungszwecke im Bereich der HF-Schirmung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Gebinde Typ: | Spray | Material: | Acryl | Gebindegröße: | 360 ml | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1247674, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, MG Chemicals, 838AR340g, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |