| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1247689 Herst.-Nr.: 8616-3ml EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K Betriebstemperatur max. = +165°C Betriebstemperatur min. = -68°C Verpackungsgröße = 3 ml Betriebstemperaturbereich = –68 → +165 °C
Das Thermofett erhöht die mechanische Festigkeit der Bindung zwischen Wärmequelle und Kühlkörper nicht. Verwenden Sie ein mechanisches Befestigungsverfahren, wie zum Beispiel Schrauben, um einen Druck zwischen beiden zu ermöglichen, indem Sie das Thermofett auf der Wärmequelle verteilen. Super Thermofett II von MG Chemicals. Super Thermofett II, Typ 8616, von MG Chemicals, ist ein synthetisches ölbasiertes Schmierfett mit geringer thermischer Beständigkeit. Entwickelt für Anwendungen, bei denen ein maximaler Wärmefluss ein Muss ist. Das Thermofett ist in einer 3 ml-Fettspritze ; 124-7689 124-7689 , einer 25 ml-Tube ; 124-7690 124-7690 oder einer 85 ml-Tube ; 124-7691 124-7691 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Silikonfrei. Hohe Durchschlagsfestigkeit. Nicht korrosiv. Ohne metallische Füllstoffe. Auf Kunststoffen anwendbar. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie Thermofett zur Verbesserung der Leitfähigkeit des thermischen Schnittstellenkontakts zwischen Kühlkörpern, LEDs, Motoren und wärmeerzeugenden Elektronikbaugruppen, wie z. B. CPUs, GPU-Chipsätzen und Leistungskomponenten. Verwenden Sie Thermofett zur Verbesserung der thermischen Schnittstelle zwischen unregelmäßigen und löchrigen Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wärmeleitfähigkeit: | 1.8W/m·K | Betriebstemperatur max.: | +165°C | Betriebstemperatur min.: | -68°C | Verpackungsgröße: | 3 ml | Betriebstemperaturbereich: | –68 → +165 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1247689, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, MG Chemicals, 86163ml, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |