Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals 422B Silikon Elektronik Schutzlack transparent, Flasche 425 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1247695
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     422B-340g
EAN/GTIN:
     5060641285582
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1247695
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Elektronik-Reiniger und Schutzbesch...
Schutzlacke
Gebindegröße = 425 ml
Gebinde Typ = Flasche
Material = Silikon
Farbe = transparent
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Handelsname = 422B

Diese Flüssigkeit ist entzündlich und muss daher von Flammen und anderen Zündquellen ferngehalten werden. Silikonschutzlack 422 von MG Chemicals, Spray. Der klare, modifizierte Silikonschutzlack 422B von MG Chemicals wurde zum Schutz Ihrer elektronischen Schaltungen in Umgebungen mit hoher Temperatur entwickelt. Der Anstrich entspricht den Konturen der Leiterplatten, deckt diese ab, schützt sie und verlängert ihre Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. Verbessert die Haftung und verlängert die Lebensdauer von Leiterplatten Schnelles Aushärten Ausgezeichnete Lagerfähigkeit Kann durch die Beschichtung gelötet werden Fluoresziert blau und ist daher einfach zu inspizieren. Typische Anwendungen:. Einsatz in der Verteidigungs- und in der Luft- und Raumfahrtindustrie
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
425 ml
Gebinde Typ:
Flasche
Material:
Silikon
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Handelsname:
422B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.