Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Warnschutz T-Shirt Kurz Gelb Unisex Polyester Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Warnschutz T-Shirt Kurz Gelb Unisex Polyester Größe M
Artikel-Nr.:
     108EL-1248207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1248207
EAN/GTIN:
     5056279013833
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt
Warnschutzshirt
Farbe = Gelb
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = M
Größe EUR = M
Geschlecht = Unisex
Material = Polyester
Erfüllte Normen = ANSI/ISEA 107 KLASSE 2:2, CE
EN-Normen = EN20471

EN ISO 20471 Klasse 2, CE-Zertifizierung. Gut sichtbares Kurzarm-T-Shirt von RS Pro. Das gut sichtbare T-Shirt von RS Pro aus leichtem atmungsaktivem Material bietet Komfort und hält Sie auch bei warmem Wetter kühl. Das T-Shirt besteht aus 100 % Polyester im Strickmuster "Bird ‘s Eye", 150 g. Das T Shirt bietet eine großzügige Passform, und das reflektierende Band sorgt für gute Sichtbarkeit. MERKMALE und VORTEILE:. Gut sichtbares T-Shirt Stoff – 100 % Polyester, Strickmuster „Bird ‘s Eye -Strick, 150 g Material mit Lichtschutzfaktor 35+ hält 97 % der UV-Strahlung ab Sportlicher Stil Mehr Sichtbarkeit durch Reflektorband Atmungsaktives Material Hält bei warmem Wetter kühl Hervorragende Ventilation Transportiert Feuchtigkeit vom Körper ab Großzügige Passform Bequem
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
M
Größe EUR:
M
Geschlecht:
Unisex
Material:
Polyester
Erfüllte Normen:
ANSI/ISEA 107 KLASSE 2:2, CE
EN-Normen:
EN20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutz-shirt gelb m, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, 1248207, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz T-Shirts, RS PRO, S478YERM, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.