Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Warnschutz T-Shirt Kurz Orange Unisex Polyester Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Warnschutz T-Shirt Kurz Orange Unisex Polyester Größe L
Artikel-Nr.:
     108EL-1248212
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1248212
EAN/GTIN:
     5056279013888
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt
Warnschutzshirt
Farbe = Orange
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = L
Größe EUR = L
Geschlecht = Unisex
Material = Polyester
Erfüllte Normen = ANSI/ISEA 107 KLASSE 2:2, CE, GO/RT 3279 AUSGABE 8
EN-Normen = EN20471

EN ISO 20471 Klasse 2, GO/RT 3279 Ausgabe 8. Gut sichtbares T-Shirt RS Pro GO/RT 3279. Das gut sichtbare T-Shirt GO/RT von RS Pro aus atmungsaktivem Material bietet Komfort und hält Sie auch bei warmem Wetter kühl. Das T-Shirt besteht aus 100 % Polyester im Strickmuster "Bird ‘s Eye", 150 g. Das T Shirt bietet eine großzügige Passform, und der Reflektorstreifen sorgt für hohe Sichtbarkeit und ist zugelassen gemäß GO/RT 3279. MERKMALE und VORTEILE:. Gut sichtbares T-Shirt Stoff – 100 % Polyester, Strickmuster „Bird ‘s Eye -Strick, 150 g Material mit Lichtschutzfaktor 35+ hält 97 % der UV-Strahlung ab Sportlicher Stil Mehr Sichtbarkeit durch Reflektorband Atmungsaktives Material Hält bei warmem Wetter kühl Hervorragende Ventilation Transportiert Feuchtigkeit vom Körper ab Großzügige Passform Bequem
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
L
Größe EUR:
L
Geschlecht:
Unisex
Material:
Polyester
Erfüllte Normen:
ANSI/ISEA 107 KLASSE 2:2, CE, GO/RT 3279 AUSGABE 8
EN-Normen:
EN20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, 1248212, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz T-Shirts, RS PRO, RT23ORRL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.