| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248458 Herst.-Nr.: TMFN 40-52 EAN/GTIN: 5059041005241 |
| |
|
| | |
| Backenöffnung max. = 310mm Backenöffnung min. = 250mm Finish = Schwarzes Phosphat Gesamtlänge = 470 mm Material/Stoff = Kohlenstoffstahl Weitere Informationen: | | Backenöffnung max.: | 310mm | Backenöffnung min.: | 250mm | Finish: | Schwarzes Phosphat | Gesamtlänge: | 470 mm | Material/Stoff: | Kohlenstoffstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1248458, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SKF, TMFN4052, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,32* | € 143,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,75* | € 144,65* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,12* | € 148,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,82* | € 167,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 177,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|