Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ausgleichsplatten, Edelstahl 170-teilig, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.05 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.25 mm, 1 mm, 2 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Ausgleichsplatten, Edelstahl 170-teilig, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.05 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.25 mm, 1 mm, 2 mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-1248478
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 50/KIT
EAN/GTIN:
     5059041121583
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Material = Edelstahl
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Blattanzahl = 170
Farbe = Blau

SKF-Ausgleichskit, Edelstahl - TMAS50/KIT Dieser Ausgleichscheibensatz ist ideal für den Einsatz, wenn Sie versuchen, einen kleinen Spalt zwischen den Teilen zu füllen, um eine genauere Ausrichtung zu erreichen. Er verfügt über insgesamt 170 Edelstahl-Ausgleichscheiben mit einer Vielzahl von verschiedenen Stärken, sodass er sicher das richtige Stück für Ihre Bedürfnisse enthält. Die Stärke jeder Ausgleichscheibe ist deutlich auf der Oberfläche markiert, so dass Sie so schnell wie möglich die von Ihnen gesuchten Scheiben finden können. Diese aus Edelstahl gefertigten Ausgleichscheiben sind eine Durable Wahl.• Ausgleichssatz mit 170 Stück • Ausgleichscheiben sind 50 mm breit und 50 mm lang • Aufmaße von 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 2 mm • Edelstahl Güte 304S31 für Wärme- und Korrosionsbeständigkeit • Robustes Gehäuse mit Griff für praktischen Transport und praktische Aufbewahrung • Vollständig entgratet, um Oberflächenfehler zu entfernen • Schließen Sie die Toleranzen für eine genaue Ausrichtung Informationen zu Anwendungen • Anwendungen in der industriellen Fertigung • Kfz-Reparaturen • Messungen und Ausrichtungen in Mauerwerk, Zimmerei, Metallverarbeitung • Anpassungen in der Schmiererei und in der feinen Verarbeitung Warum sollte ich Edelstahl-Ausgleichscheiben verwenden? Die Edelstahl-Ausgleichscheiben von SKF ermöglichen eine möglichst genaue Ausrichtung von Objekten und Maschinenteilen. Präzise Einstellung bedeutet bessere Leistung und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Blattanzahl:
170
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: ausgleichsbleche skf, ausgleichsblech, 1248478, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Ausgleichsplatten Sortimente, SKF, TMAS50KIT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Shim Kits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,05*
€ 302,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,25*
€ 317,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 318,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,90*
€ 337,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,85*
€ 353,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.