Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED, Sonde Ø 9mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Laserliner LED, Sonde Ø 9mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-1248656
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     VideoFlex G3 Ultra Plus Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1248656
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Inspektionskameras
Prüfsonden-Länge = 10m
Prüfsonden-Durchmesser = 9mm
Beleuchtungsart = LED
Akku Typ = Li-Ion

Laserliner InspektionskameraDas Inspektionskamerakit Laserliner mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln verfügt über ein professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Inspektion von Bereichen, die über große Entfernungen schwer zugänglich sind. Er verfügt über eine Anzeigeauflösung von 320 x 240 Pixel und eine wasserdichte 5-mm-Kameraschlange. Die Kameraschlange ist vollständig flexibel und verfügt über 4 Hochleistungs-LEDs für eine leistungsfähige Objektbeleuchtung. Die Ergebnisse können als Standbilder oder Video auf SDHC-Speicher mit bis zu 8 GB aufgezeichnet werden. Die leistungsfähige Objektbeleuchtung besteht aus 4 Hochleistungs-LEDs. Es zeigt an, was sich hinter oder in den Objekten, Wänden, Stromkreisen oder Kabeln usw. befindet, selbst unter ungünstigen Lichtverhältnissen, und die manuelle Bilddrehfunktion ermöglicht es, das Bild auf dem Monitor um 180° zu drehen. Einschlüsse: 4 GB Micro-SD-Karte, USB-Kabel, Videokabel, Li-Ion-Akku und Ladegerät, TopGuide G3 (Protector mit Aluminiumkopf), TopClips G3 (Magnet, Spiegel und Hakenzubehör zur Befestigung am Kamerakopf) und Hartschalenkoffer.Eigenschaften und Vorteile3,5-Zoll-TFT-Monitoranzeige Webcam-Funktion Hochleistungs-LEDs Digitaler 4-fach-Zoom Wasserdichter Kamerakopf und 5-m-Kabel Der Kamerakopfdurchmesser beträgt 9 mm Der minimale Fokusabstand beträgt 10 mm Der Sondendurchmesser beträgt 9 mm Die Sondenlänge beträgt 10 mAnwendungenBüros BranchenZertifizierungenSchutzart IP67 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
10m
Prüfsonden-Durchmesser:
9mm
Beleuchtungsart:
LED
Akku Typ:
Li-Ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,63*
€ 969,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,82*
€ 910,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,22*
€ 886,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.