Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G (GSM/GPRS) Multiband-Antenne, Intern, Rundstrahlantenne, 1710 → 1880 MHz, 890 → 960 MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248674
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA1C/x/SMAM/S/S/23
EAN/GTIN:
     5059045496540
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich = 1710 → 1880 MHz, 890 → 960 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = StubbydBi
Serie = Delta 1C
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp = Stecker

Kurze GSM/GPRS-Antenne DELTA 1 und DELTA 2 Quad Band, Siretta. Die Produktfamilien DELTA 1 und DELTA 2 sind kurze Antennen für Direktanschluss mit Abstimmung für die Frequenzen für Quad Band GSM/GPRS und 3G. DELTA 1-Antennen besitzen einen geraden Steckverbinder und DELTA 2-Antennen haben einen rechtwinkligen Steckverbinder. Die C-Versionen beider Familien sind speziell auf Quad Band GSM/GPRS abgestimmt, und die A-Versionen fügen 3G/UTMS und das ISM-Band (868 MHz / 915 MHz) hinzu. Die Serien DELTA 1 und DELTA 2 bieten kleine, kabelfreie Antennenoptionen, die ideal für den Einsatz mit drahtlosen Terminals und Modems in der M2M-Industrie sind. Die Befestigung direkt an den Antennenanschlüssen vereinfacht die Installation. Diese Antennen werden üblicherweise für Anwendungen verwendet wie: Parkscheinautomaten, Stromzähler, Verkehrsüberwachung und andere M2M-Anwendungen, die über GSM-, 3G- oder ISM-Frequenzen kommunizieren. Sie sind üblicherweise auf Quad Band GSM/GPRS, 3G/UMTS und die ISM-Frequenzen 868 MHz und 915 MHz abgestimmt. Jede Version ist anders abgestimmt und kann somit für Ihre Anwendung optimiert werden. Das große Betriebsfrequenzband ermöglicht weltweiten Mobilfunkeinsatz über die Quad Band GSM/GPRS-Netze hinweg und erlaubt außerdem hohe Datenübertragungsraten über 3G/UMTS. Vier Versionen sind erhältlich: DELTA 1 (Gerader SMA-M-Steckverbinder) DELTA1A/x/SMAM/S/S/11 – Quad Band GSM/GPRS, 3G/UTMS, ISM (868/915 MHz) (Best.-Nr. ; 124-8673 124-8673 ) DELTA1C/x/SMAM/S/S/23 – Quad Band GSM/GPRS (Best.-Nr. ; 124-8674 124-8674 ) DELTA 2 (rechtwinkliger SMA-M-Steckverbinder) DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11 – Quad Band GSM/GPRS, 3G/UTMS, ISM (868/915 MHz) (Best.-Nr. ; 124-8675 124-8675 ) DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23 – Quad Band GSM/GPRS (Best.-Nr. ; 124-8676 124-8676 ). Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C Lagertemperatur: –30 bis +75 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 2 dBi (3,5 dBi Spitze) VSWR: max. 2 Ausrichtung: vertikal Steckverbinder: SMA-Stecker Betriebsfrequenzen – DELTA1A und DELTA2A 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz (Quad Band GSM/GPRS ; 2G), 2100 MHz (3G/UMTS), 868 MHz und 915 MHz (ISM) Betriebsfrequenzen – DELTA1C und DELTA2C 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz (Quad Band GSM/GPRS ; 2G) Länge: 56 mm (DELTA 1), 53,5 mm (DELTA 2)
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich:
1710 → 1880 MHz, 890 → 960 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
StubbydBi
Serie:
Delta 1C
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta rundstrahlantenne, 1248674, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, DELTA1CxSMAMSS23, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 11,63*
2 Tage
73
€ 14,99*
ab € 6,01*
€ 12,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.