Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Rundstrahlantenne
>
Artikel
Siretta ISM Band Multiband-Antenne, Intern, Rundstrahlantenne, 868 MHz, Stabantenne, SMA, Stecker, 3dBi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1248679
Hersteller:
Siretta
Herst.-Nr.:
DELTA5A/x/SMAM/S/S/17
EAN/GTIN:
5059045387008
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
siretta rundstrahlantenne
HF-Protokolle = ISM Band
Frequenzbereich = 868 MHz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 3dBi
Serie = Delta 5A
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Spiralantenne
Steckverbindertyp = Stecker
DELTA 5A – Antenne Flexi Direct Connect für 868 MHz, Siretta. Die Delta 5A ist eine spiralförmige gerichtete 1/4-Wellen-Direktanschlussantenne in kurz mit Abstimmung auf eine Mittelfrequenz von 868 MHz. Obwohl sie stark fokussiert und auf das ISM-Band beschränkt ist, bietet sie eine höhere Leistung als Breitbandantennen. Der Unterteil von Antenne und Steckverbinder sind "bündig" zueinander, sodass kein Überhang besteht und sie bündig an der Montagefläche anliegt. Die Delta 5A wird mit einem SMA-Stecker geliefert. Betriebstemperatur: –30 bis +75 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 3 dBi VSWR: ;2,1 Ausrichtung: vertikal Abstrahlelement: 1/4 Wellen-Spule Betriebsfrequenzen ISM: 868 MHz Abmessungen Länge 100 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM Band
Frequenzbereich:
868 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
3dBi
Serie:
Delta 5A
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Spiralantenne
Steckverbindertyp:
Stecker
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
Multi-Band Antennen
Weitere Suchbegriffe:
1248679
,
Passive Bauelemente
,
Antennen
,
Multi-Band Antennen
,
Siretta
,
DELTA5AxSMAMSS17
,
Passive Components
,
Antennas
,
Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen