| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248720 Herst.-Nr.: TANGO25A/0.1M/SMAM/S/RP/29 EAN/GTIN: 5059045540892 |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = WiFi (Dual Band) Physische Form Antenne = Stubby Montageart Antenne = Schraubmontage Verstärkung = 2,4dBi Steckverbindertyp = Stecker Betriebstemperatur max. = +60°C
TANGO 25 / 25A – IP65 Miniaturantennen für WiFi/Dualband, Siretta. Die Serie Tango 25/25A umfasst für die Durchsteckmontage vorgesehene Miniaturantennen für WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee. Die TANGO 25 ist eine Einfachbandantenne für 2,4 GHz, und die TANGO25A ist eine Dualband-Antenne, die das Frequenzband 5,8 GHz hinzufügt. Sie haben Abmessungen von lediglich 22 x 22 mm und gehören zu den kompaktesten WiFi-Antennen mit Schraubmontage auf dem Markt. Eine maximale Verstärkung von 2 dBi auf dem Band von 2,4 GHz bis 2,5 GHz und 4 dBi auf dem Band von 5,1 GHz bis 5,9 GHz sorgt für verbesserte Signalübertragung/Empfang bei WiFi-, Bluetooth- oder ZigBee-Produkten. Lieferung mit 100 mm RG174 Koaxialkabel mit SMA-Stecker mit umgekehrter Polarität. Betriebstemperatur: –30 bis +60 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 2 dBi @ 2,4 GHz / 5 dBi @ 5 GHz VSWR: max. 2 Ausrichtung: vertikal Abstrahlung: Omnidirektional Schutzart: IP65 Betriebsfrequenzen WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee: 2,4 GHz bis 2,5 GHz Dualband-WiFi: 5,1 GHz bis 5,8 GHz Abmessungen Durchmesser: 22 mm, Höhe: 22 mm (ohne Gewinde) Gewicht: 13 g +/- 2 g Durchgangsbohrung: 8 mm langes Gewinde Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | WiFi (Dual Band) | Physische Form Antenne: | Stubby | Montageart Antenne: | Schraubmontage | Verstärkung: | 2,4dBi | Steckverbindertyp: | Stecker | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1248720, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, TANGO25A01MSMAMSRP29, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,43* | € 23,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,18* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|