| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248851 Herst.-Nr.: ASMA500B174L13 EAN/GTIN: 5059045496755 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = SMA Steckverbinder 2 = SMA Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Außendurchmesser = 2.79mm Impedanz = 50 Ω Dämpfung = 1,3 dB/m Länge = 5m Mantelfarbe = Schwarz Serie = ASMApF/m
Koaxialkabel GR174, SMA-Stecker auf SMA-Buchse, Siretta. – SMA-Stecker auf SMA-Buchse Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | SMA | Steckverbinder 2: | SMA | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Außendurchmesser: | 2.79mm | Impedanz: | 50 Ω | Dämpfung: | 1,3 dB/m | Länge: | 5m | Mantelfarbe: | Schwarz | Serie: | ASMApF/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1248851, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Siretta, ASMA500B174L13, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| |