Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE6411-GB - Schwingschleifer, 108 x 115mm Schleifplatte, 1.6mm Schwingkreis-Ø, 230W, Stecker: Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248930
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE6411-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schleiferart = Schwingschleifermm
Blatt Größe = 108 x 115mm
Schleifblätterbefestigung = Hook and Loop
Motor mit/ohne Bürste = BürstenmotorW
Betriebsspannung = 240V
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = DWE6411-GB

Tellerschleifer DeWalt DWE6411. Der Vibrationsschleifer DeWALT DWE6411 für 1/4 Blatt besitzt einen 2,3-A-Motor für 14000 OPM. Ein separates Gegengewicht verringert Vibrationen, und der Griff mit Gummiüberzug sorgt für ein bequemes Schleifen. Eine kurze Bauweise bringt den Benutzer näher an die Arbeitsfläche. Der Staubbeutel mit Einhandverriegelung wird fest am Schleifer befestigt, um bei der Staubaufnahme zu helfen, und der Schleifer kann auch direkt mit den Staubsaugern DWV010 und DWV012 verbunden werden. Eigenschaften und Vorteile. Der 2,3-A-Motor schleift mit 14000 OPM Ein gummiüberformter Komfortgriff sorgt für weiche und bequeme Kontrolle beim Schleifen Verbesserte Papierklemmfunktionen für besseren Halt des Schleifpapiers Das Staubanschlusssystem mit Verriegelung ermöglicht eine Befestigung des Absaugschlauchs am Schleifer Geringere Gesamthöhe des Schleifers, um den Benutzer näher an sein Werkstück zu bringen Separates Gegengewicht verringert Vibrationen Gummistaubschutz über dem Schalter, um ein Eindringen von Staub zu verhindern und die Lebensdauer des Schalters zu verlängern Der Staubanschluss wurde für direkte Verbindung mit den Staubsaugern DWV010 und DWV012 entwickelt
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Schwingschleifermm
Blatt Größe:
108 x 115mm
Schleifblätterbefestigung:
Hook and Loop
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenmotorW
Betriebsspannung:
240V
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
DWE6411-GB
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Tellerschleifer, tellerschleifer dewalt, elektro schwingschleifer, 1248930, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schleifmaschinen, DeWALT, DWE6411GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Sanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.