Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25033K-GB Netz SDS Bohrhammer 240V Bürstenmotor 710W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT D25033K-GB Netz SDS Bohrhammer 240V Bürstenmotor 710W
DeWALT D25033K-GB Netz SDS Bohrhammer 240V Bürstenmotor 710W
DeWALT D25033K-GB Netz SDS Bohrhammer 240V Bürstenmotor 710W
Artikel-Nr.:
     108EL-1248936
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25033K-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrmaschinen-Typ = SDS Bohrhammer
Betriebsspannung = 240V
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Bohrfutter Typ = SDS Plus
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Schlagfunktion = Ja
Nennleistung = 710W
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = D25033K-GB

Mehrfach positionierbarer Seitengriff, Tiefenanschlag und Tragekoffer in robuster Ausführung. DEWALT D25033K Professional SDS-Plus Schlagbohrmaschine 710W. Der DeWalt D25033K ist ein professioneller SDS-Plus-Hammerbohrer. Dieser Bohrhammer ist Teil der 2-Kilo-SDS-Hammer-Reihe von Dewalt. Der 710 W D25033K ist langlebig, leicht (nur 2,6 kg) und vibrationsarm, was die Ermüdung des Bedieners verringert. Mit einem verbesserten Versiegelungsprozess, der das Eindringen von Staub in das Innenleben verhindert und so die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich verlängert. Mit einer Aufprallenergie von 2,0 Joule durchdringt er Beton und Mauerwerk mit Leichtigkeit und bohrt Anker- oder Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 4 bis 22 mm. Der DeWalt D25033K ist in zwei Spannungsvarianten erhältlich: • 110 V DeWalt D25033K Hammerbohrer UK-Stecker – ; 1248937 1248937 • 240 V DeWalt D25033K Hammerbohrer F-Schuko-Stecker – ; 8692212 8692212. Eigenschaften und Vorteile:. • Die DEWALT D25033K SDS Plus Bohrhammer ist mit einem leistungsstarken 710W Motor ausgestattet • 2,0 Joule Aufprallenergie und bis zu 5680 Schläge pro Minute • Ideal zum Bohren von Anchor- und Befestigungsbohrungen in Beton und Mauerwerk mit einem Durchmesser von 4 bis 22 mm • Drehanschlag für leichte Meißelanwendungen in Backstein, weichem Mauerwerk und gelegentlich Beton • Schnellwechselbarer Spanner zum Bohren in Holz-, Stahl-, Keramik- und Schraubanwendungen • Schlaganschlag zum Bohren in Holz-, Stahl-, Keramik- und Schraubanwendungen • Großer Hammer-Mechanismus bietet hohe Leistung bei geringer Belastung der kritischen Komponenten und sorgt so für eine bessere Haltbarkeit • Die mechanische Kupplung verhindert eine plötzliche Reaktion mit hohem Drehmoment, wenn das Bit klemmt • Elektronische variable Geschwindigkeit für eine vollständige Kontrolle in jeder Anwendung • Gummibeschichteter Seitengriff für verbesserten Benutzerkomfort • Das abgerundete, ergonomische Industriedesign ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung in jeder Anwendung • Verbesserte Abdichtung für maximalen Schutz vor eindringendem Staub für eine lange Standzeit • Ausgänge zum Schutz des Auges. Typische Anwendungen:. Hammer- und SDS-Bohrer sind ideale Werkzeuge für alle Schwerlastanwendungen, wenn zusätzliche Bohrleistung erforderlich ist. Dank einer Reihe von Funktionen wie Bohren, Meißeln, Hammerbohren etc. Arbeiten SDS-Schlagbohrmaschinen einfach und effizient mit Mauerwerk, Beton, Ziegeln und anderen harten Materialien. Mit Kabel versehene SDS-Bohrer und Schlagbohrmaschinen werden in der Regel von Profis für Folgendes verwendet: • Abrissarbeiten • Renovierungsarbeiten • Bohren in Beton • Bohren in Mauerwerk • Entfernen von Ziegeln • Kabelgewirr • Ausschnitte in Wänden • Schneiden von Beton • Entfernen von Fliesen. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Welches Gewicht hat dieser Schlagbohrhammer? ;/i> Dieser kabelgebundene Hammerbohrer wiegt 2,5 kg. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Das DEWALT DD25033K wird mit folgenden Komponenten geliefert: • Mehrpositionen-Seitengriff • Tiefenanschlag • Robuste Tragetasche ;i>Ist der Motor gebürstet oder bürstenlos? ;/i> Diese Schlagbohrmaschine ist mit einem leistungsstarken 710W Bürstenmotor ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
SDS Bohrhammer
Betriebsspannung:
240V
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Bohrfutter Typ:
SDS Plus
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Schlagfunktion:
Ja
Nennleistung:
710W
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
D25033K-GB
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer dewalt, 1248936, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, D25033KGB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.