Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
DeWALT DWD024K-GB Netz Bohrhammer 240V Bürstenmotor 650W
Artikel-Nr.:
     108EL-1248958
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD024K-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 240V
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Bohrfutter Größe = 13mm
Bohrfutter Typ = Mit Schlüssel
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Schlagfunktion = Jakg
Nennleistung = 650W
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = DWD024K-GB

Seitengriff mit mehreren Positionen, Tiefenanschlag, Trage- und Aufbewahrungskoffer. DEWALT DWD024K 650 W Percussion-Bohrmaschine mit variabler Drehzahl 240 V. Wir stellen vor: Die DEWALT DWD024K Schlagbohrmaschine, ein 240-V-Elektrowerkzeug, das hohe Leistung mit Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Sein ergonomisches und kompaktes Design ermöglicht eine komfortable Nutzung und ermöglicht den Zugang zu engen Räumen. Mit einem leistungsstarken 650-W-Motor und einer Leerlaufdrehzahl von 2800 U/min kann er durch Holz, Stahl und Mauerwerk bohren. Der DEWALT DWD024K verfügt über ein gespanntes Spannfutter für einfache Bitwechsel, einen gummibeschichteten Griff, der es über längere Zeiträume bequem macht, und der mehrlagige Seitengriff kann nach Bedarf eingestellt werden. Zusätzliche Funktionen wie der Schalter mit einstellbarer Geschwindigkeit, der es dem Benutzer ermöglicht, langsam zu bohren, um eine präzise Genauigkeit beim Bohrstart zu erzielen, und der Modus "Verriegeln ein", der dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die Maschine bei sich wiederholenden Arbeitsschritten ständig in Betrieb zu halten, machen diesen professionellen kabelgebundenen Schlagbohrschrauber noch vielseitiger und benutzerfreundlicher. Eigenschaften und Vorteile:. Geringes Gewicht gewährleistet eine einfache Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen des Benutzers Das kompakte Design ermöglicht eine komfortable Nutzung und ermöglicht den Zugang zu engen Räumen Ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe ergibt einen leistungsstarken, Durable Bohrer in kompakter Größe Durch den Schalter für die Auslöseempfindlichkeit mit variabler Drehzahl kann der Benutzer langsam bohren, um die Genauigkeit beim Bohren eines Lochs zu erhöhen Der gummierte Griff an der Rückseite erhöht den Komfort für den Anwender beim Bohren und Hammerbohren Die Taste "Lock on" gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Maschine bei sich wiederholenden Bedienvorgängen kontinuierlich zu betreiben. Typische Anwendung:. Hammer- und SDS-Bohrer sind ideale Werkzeuge für alle Schwerlastanwendungen, wenn zusätzliche Bohrleistung erforderlich ist. Dank einer Reihe von Funktionen wie Bohren, Meißeln, Hammerbohren etc. Arbeiten SDS-Schlagbohrmaschinen einfach und effizient mit Mauerwerk, Beton, Ziegeln und anderen harten Materialien. Mit Kabel versehene SDS-Bohrer und Schlagbohrmaschinen werden in der Regel von Profis für Folgendes verwendet: Abrissarbeiten Bohren in Beton Bohren in Mauerwerk Entfernen von Ziegeln Kabelgewirr Ausschnitte in Wänden Schneiden von Beton Entfernen von Fliesen. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Welches Gewicht hat dieser Schlagbohrhammer? ;/i> Dieser kabelgebundene Hammerbohrer wiegt 1,7 kg. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der DEWALT DWD024K wird mit folgenden Komponenten geliefert: Klemmtaste Mehrpositionen-Seitengriff Tiefenanschlag Robuste Tragetasche ;i>Ist der Motor gebürstet oder bürstenlos? ;/i> Diese Schlagbohrmaschine ist mit einem leistungsstarken 650 W Bürstenmotor ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
240V
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Bohrfutter Größe:
13mm
Bohrfutter Typ:
Mit Schlüssel
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Schlagfunktion:
Jakg
Nennleistung:
650W
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
DWD024K-GB
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, 1248958, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DWD024KGB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.