Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite 12 Festwiderstand 15mΩ ±1% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249279
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     12FR015E
EAN/GTIN:
     5059041122269
Suchbegriffe:
1249279
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 15mΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±1%
Serie = 12
Betriebstemperatur max. = +275°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Ohmite-Stromfühlerwiderstände der Serie 10. Die Serie 10 von Ohmite umfasst axiale Strommesswiderstände. Die axialen Widerstände der Serie 10 sind in zwei Versionen erhältlich: mit zwei oder vier Anschlussklemmen. Die Variante mit vier Anschlussklemmen wurde für den Einsatz in einer Kelvin-Konfiguration entwickelt. Diese Konfiguration ermöglicht das Anlegen eines Stroms durch zwei einander gegenüberliegende Klemmen, während die Erfassungsspannung an den anderen beiden Klemmen gemessen wird. Der Temperaturkoeffizient der Anschlussklemmen und der Widerstand werden durch die Kelvin-Konfiguration praktisch beseitigt. Die Verwendung von vier Anschlussklemmen ermöglicht eine niedrigere Eigenerwärmungsdrift und einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten des Widerstands als mit herkömmlichen axialen Widerständen mit zwei Anschlussklemmen. Merkmale. 1 % Toleranz als Standard, andere Optionen sind jedoch verfügbar Diese axialen Widerstände haben eine niedrige Induktivität und sind nicht induktiv unter 0,25 Ω Gekapselt in einer Silikonverbindung Variationen mit vier Anschlussklemmen haben verzinnte Kupferkabel, während die Variationen mit zwei Anschlussklemmen Klemmen aus lotbeschichtetem Kupfer oder Kupferbeschichtete Klemmen haben RoHS-kompatibel. Informationen zur Produktanwendung. Die axialen Widerstände der Serie 10 sind für Strommessanwendungen geeignet. Die Varianten mit vier Anschlussklemmen sind ideal für Anwendungen mit niedrigem Widerstand, die die höchste Genauigkeit und Temperaturstabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15mΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±1%
Serie:
12
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.