Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Micro SDHC Micro SD Karte 16 GB Class 10, UHS-1 U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Transcend Premium Micro SDHC Micro SD Karte 16 GB Class 10, UHS-1 U1
Artikel-Nr.:
     108EL-1249635
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDU1
EAN/GTIN:
     5059045537502
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Serie = Premium
Kapazität = 16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Nein
X Geschwindigkeitsbewertung = 400x
Temperaturbereich = -25 → +85°C

microSDXC/SDHC, Klasse 10, UHS-I, Transcend. Die microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten von Transcend zeichnen sich durch die Erfüllung der Anforderungen der Ultrahochgeschwindigkeitsklasse 1 aus. Mit ihrem großzügigen Speicherplatz und der überlegenen Lese- /Schreibgeschwindigkeit sind die microSDXC/SDHC-Karten von Transcend die perfekte Speichererweiterungslösung. Mithilfe dieser Technologie der nächsten Generation gewährleisten diese Karten die bestmögliche Leistung bei der Ausführung speicherintensiver mobile Anwendungen und Spiele. Erfüllt die Anforderungen der Ultrahochgeschwindigkeitsklasse 1 (U1)Ruckelfreie Full-HD-VideoaufzeichnungIdeale Erweiterung für Smartphones, Tablet-PCs, und DigitalkamerasWasserdicht: Erfüllt die IPX7-Normen und kann bis zu 30 Minuten lang in 1 m Wasser eingetaucht werdenTemperaturbeständigKonform mit Klasse 10Röntgenstrahlungsbeständig: erfüllt die Norm ISO7816-1 und ist unempfindlich gegen Röntgenstrahlung am FlughafenStoßfest: bietet ausgezeichnete Stoß-, Schwingungs- und Biege- und VerdrehfestigkeitIntegrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von ÜbertragungsfehlernFotowiederherstellungssoftware RecoveRx
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Serie:
Premium
Kapazität:
16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Nein
X Geschwindigkeitsbewertung:
400x
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, 1249635, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS16GUSDU1, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.