Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250172
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111486037
EAN/GTIN:
     5059042095074
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 52mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.86A
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 52mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.86A
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 560uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1250172, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861111486037, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,5474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 977,02*
€ 1.162,6538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 971,73*
€ 1.156,3587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 939,74*
€ 1.118,2906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 915,70*
€ 1.089,683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 877,37*
€ 1.044,0703
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701032
ab € 633,70032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.