Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent Display Solutions Touchscreen-Auflage, 2.7Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250235
Hersteller:
     Intelligent Display Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-CI064-4021-01
EAN/GTIN:
     5059045531999
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 2.7Zoll
Abmessungen Außen = 74.00 x 41.86mm
Aktive Breite = 62.41 x 30.41mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 30.41mm
Aktive Höhe = 62.41mm
Höhe Außen = 41.9mm
Breite Außen = 74mm

Resistiver 2,7-Zoll-Touchscreen-Sensor. Der resistive 2,7-Zoll-Touchscreen-Sensor IDS sorgt für Touch-Funktionalität bei OLED- und LCD-Anzeigen bei Verwendung in Kombination mit einem geeigneten resistiven Touch-Controller. Merkmale. ≤10 ms Ansprechzeit 10 g bis 100 g Aktivierungsdruck –20 °C bis +80 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
2.7Zoll
Abmessungen Außen:
74.00 x 41.86mm
Aktive Breite:
62.41 x 30.41mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
30.41mm
Aktive Höhe:
62.41mm
Höhe Außen:
41.9mm
Breite Außen:
74mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch overlay, 1250235, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, Intelligent Display Solutions, TPCI064402101, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.