Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Getriebemotor
>
Artikel
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1250270
Hersteller:
Crouzet
Herst.-Nr.:
82304039
EAN/GTIN:
5059040020023
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor 600rpm
crouzet getriebemotor
Leistung = 0,2 W
Wechselstrommotortyp = M. Getriebe
Versorgungsspannung = 24 → 240 V
Abtriebsdrehzahl = 600 U/min
Breite = 47 (Dia.)mm
Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm
Erfüllte Normen = CE, cULus
Gleichstrom-Getriebemotor, Serie 82 340. Gleichstrommotoren der Serie 82 340 von Crouzet mit einem maximalen Abgangsdrehmoment von 8 Nm. Diese Getriebemotoren eignen sich besonders für den Einsatz in Anwendungen wie beispielsweise Ventile, Pumpen, medizintechnische Geräte, Zugangsbarrieren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Wasseraufbereitung, Reklametafeln und vielen anderen.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,2 W
Wechselstrommotortyp:
M. Getriebe
Versorgungsspannung:
24 → 240 V
Abtriebsdrehzahl:
600 U/min
Breite:
47 (Dia.)mm
Abtriebsdrehmoment max.:
8 Nm
Erfüllte Normen:
CE, cULus
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Wechselstrommotoren
Weitere Suchbegriffe:
getriebemotor
,
1250270
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Wechselstrommotoren
,
Crouzet
,
82304039
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
AC Motors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen OY Gleichstrommotorsteuerung, 35 V / 3 A
Electromen
EM185
ab € 130,36*
Zubehör
Gleichstrommotorsteuerung, Spannung-Regelung, 6 → 15 V dc / 3 A
RS Pro
2389816
ab € 16,04*
Zubehör
Maxon, 72 W, 10 → 36 V dc, 55mm
Maxon
403112
ab € 264,22*
Zubehör
RS PRO Gleichstrommotorsteuerung, 27,5 V / 2,2 A
RS Pro
3132122
ab € 163,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen