Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
>
Artikel
Radiall Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 250mm, MML / offenes Ende, Aussen ø 1.33mm, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1250328
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R302255003250
EAN/GTIN:
5059045417699
Suchbegriffe:
1250328
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Außendurchmesser = 1.33mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 250mm
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 200 V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C°C
Koaxialkabelkomponenten Radiall MML. 50-Ω-Kabelkomponenten der Serie MML von Radiall mit Ultraminiatursteckern. Diese Kabelkomponenten haben einen vergoldeten MML-Einraststecker auf freies Ende oder einen SMA-Anbau-Jack. Hergestellt mit schwarzem 1.33/50s-Kabel, mit einer Betriebsfrequenz von 6 GHz. Teilenummer ; 125-0328 125-0328 MML-Stecker auf freies Ende Teilenummer ; 125-0329 125-0329 MML-Stecker auf SMA-Anbau-Jack. Eigenschaften und Vorteile. Vergoldete Stecker 6 GHz Frequenzbereich Einraststecker. Anwendungsbereich. WiFi Access Points GPS und mobile Geräte Tragbare Radios
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Außendurchmesser:
1.33mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
250mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
200 V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +90 °C°C
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Radiall
,
R302255003250
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω, Miniatur, Gerade
Radiall
R302302000
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen