| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250339 Herst.-Nr.: 1250339 EAN/GTIN: 5056279014571 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = PHILLIPS® Typ = Biteinsatz Größe = PH3
Kreuzschlitzschraube mit Torsionszone, von RS Pro. Torsionsbits von RS Pro haben eine längere Torsionszone als standardmäßige Schraubenbits. Dies trägt zu einer längeren Standzeit bei. Da diese Bits flexibler sind, können höhere Lasten angebracht werden, womit sie sich ideal für robustere Schraubanwendungen eignen. Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile 1/4-Zoll-Sechskantschaft25 mm langLängere Torsionszone Weitere Informationen: | | Kopftyp: | PHILLIPS® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | PH3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1250339, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, C02589, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| |