| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250385 Herst.-Nr.: 1250385 EAN/GTIN: 5056279015035 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Schlagschrauberbit Größe = T25
Schraubenbits für Schlagschrauber, von RS Pro. Die Kreuzschlitzschrauben-Bits von RS Pro wurden für den Einsatz mit konventionellen Schlagschraubern konzipiert. Mit rundem Schaft in Torsionsausführung, der außergewöhnlichen Anzugsmoment-Spitzenlasten standhält, sind diese Bits verschleißarm und garantieren eine lange Standzeit. Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft 25 mm lang Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Schlagschrauberbit | Größe: | T25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1250385, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, C03218, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| |