| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250389 Herst.-Nr.: 1250389 EAN/GTIN: 5056279015073 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = PHILLIPS® Typ = Schlagschrauberbit Größe = PH2
Diamant-Schraubenbits für Schlagschrauber, von RS Pro. Diamant-Schraubenbits für Schlagschrauber von RS Pro wurden für den Einsatz mit konventionellen Schlagschraubern konzipiert. Die Diamantbeschichtung ermöglicht es dem Bit, sich in den Schraubenkopf „hineinzubeißen und verringert dadurch die Gefahr des Durchdrehens oder Herausrutschens. Besitzt außerdem eine komplette CVD-Beschichtung aus TiN, die einen perfekten Verschleißschutz bietet und ideal für robustere Schraubanwendungen geeignet ist. Mit rundem Schaft in Torsionsausführung, der außergewöhnlichen Anzugsmoment-Spitzenlasten standhält, sind diese Bits verschleißarm und garantieren eine lange Standzeit. Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft 25 mm lang Stoßfest Diamantbeschichtung und CVD-Beschichtung aus TiN Längere Torsionszone Weitere Informationen: | | Kopftyp: | PHILLIPS® | Typ: | Schlagschrauberbit | Größe: | PH2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1250389, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, C03088, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| |