| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1250429 Herst.-Nr.: 1250429 EAN/GTIN: 5056279015479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Adapter Antriebstyp = Sechskant
Magnetische Bithalter mit Quick Lock, von RS Pro. Bei der Werkzeugfertigung magnetischer RS Pro-Bithalter mit Quick Lock steht Qualität im Mittelpunkt. Diese qualitativ hochwertigen Bithalter sind in 4 verschiedenen Längen erhältlich: 50 mm ; 125-0426 125-0426 75 mm ; 125-0427 125-0427 100 mm ; 125-0428 125-0428 150 mm ; 125-0429 125-0429 Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft Zur Aufnahme von 1/4"-Bits mit Sechskantschaft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Adapter | Antriebstyp: | Sechskant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bithalter rs pro, 1250429, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, RS PRO, C60583, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |