Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Getriebe 3 W / 5 Nm, Schaft-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250496
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81037007
EAN/GTIN:
     5059040020269
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Schaftdurchmesser = 8mm
Leistung = 3 W

Für Anwendungen, bei denen der Motor abgewürgt werden kann, wird empfohlen, dieser Kombination einen Strombegrenzer beizufügen. Motoren und Getriebe mit 32 und 42 mm Durchmesser. Gleichstrom-Motoren mit geringer bis mittlerer Leistung mit quadratischem Montageflansch, Zentrierbuchse und Antriebsritzel. Dies ermöglicht die einfache und schnelle Befestigung an einem quadratischen 65-mm-Getriebe. Alle Motoren haben gesinterte Bronzelager, die zur Verlängerung der Lebensdauer geschmiert sind Motorren mit 32 mm Durchmesser verfügen über eine integrierte Störimpulsunterdrückung, während Motoren mit 42 mm Durchmesser über austauschbare Kohlebürsten verfügen (Best.-Nr. ; 320-613 320-613 ) Die Getriebe haben Endplatten aus Metall mit einem Kunststoffgehäuse dazwischen und Metallzahnräder. Der Benutzer kann die geeignete Kombination aus Motorspannung, Leistung und Getriebeabtriebsdrehzahl wählen, die seinen Anforderungen entspricht Getriebeabmessungen H x B = 65 mm x 65 mm, Wellendurchmesser 8 mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Schaftdurchmesser:
8mm
Leistung:
3 W
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 5nm, 1250496, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Crouzet, 81037007, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.