Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Kabeltrommel, 10m, 0-fach IP40 230 V, Aufrollautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250716
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     NSP4675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
industrie kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 10m
Anzahl der Buchsen = 0
Schutzart = IP40
Aufrollmechanik = Ja
Betriebsspannung = 230 V
Nennstrom abgewickelt = 16A
Mantelmaterial = Gummi
Gehäusetyp = Kabeltrommel mit Federrückstellung
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz

Kabeltrommel mit Federrückstellung FT350. Robuste, mittelgroße Trommel, ideal für Industrie, Produktionskabinen, Garagen usw. Die FT350 versorgt jede Anwendung auf sichere, effiziente Weise mit Strom. Sie verfügt über eine robuste Bauweise aus hochwertigem Thermoplast und ist elektrisch isoliert sowie korrosionsbeständig. Das Kabel wird je nach Anforderung abgerollt, und das übrige Kabel bleibt ordentlich in der Rolle verstaut – geschützt vor Schmutz und Beschädigung. Wenn die Kabelverbindung nicht mehr benötigt wird, reicht ein kurzes Ziehen am Stopper, und das Kabel wird ordentlich eingezogen. Eine Kabeltrommel mit Federrückstellung bedeutet einen sicheren und organisierten Arbeitsplatz. Eigenschaften und Vorteile. Einstellbarer Kugelanschlag Rastende Ein/Aus-Funktion Abgesicherter Anschlussklemmenblock 0,8 mOhm Kontaktwiderstand Schutzart IP40 Robuster Messingschleifring mit Silberkontakten Eine schwenkbare Montagehalterung für diese Trommeln finden Sie unter Best.-Nr. ; 125-0717 125-0717
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
10m
Anzahl der Buchsen:
0
Schutzart:
IP40
Aufrollmechanik:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Mantelmaterial:
Gummi
Gehäusetyp:
Kabeltrommel mit Federrückstellung
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 10m, 1250716, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Schill, NSP4675, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,83*
€ 1.082,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,73*
€ 1.074,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,35*
€ 1.035,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,44*
€ 962,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,94*
€ 919,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.