Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss FC280 3-Phasen Frequenzumrichter 3 kW 400 V ac / 3,9 A, 4,3 A. 0 → 500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250768
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     134U7733
EAN/GTIN:
     5059045536765
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
Leistung = 3 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 3,9 A, 4,3 A.
Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp = Profinet
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Ja
Antriebstyp = Variable Frequenz
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Gesamtlänge = 90mm

Das Bedienfeld ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Wechselrichter VLT FC280. Der VLT Midi drive FC280 bietet eine Vielzahl von Funktionen, die die Installation, Bedienung und Wartung des AC-Antriebs so einfach wie möglich machen. Der midi-Wechselrichter ist aufgrund seiner starken Steuerungsleistung, Funktionssicherheit und flexiblen Feldbus-Kommunikation eine ideale Wahl für verschiedene Anwendungen. Die Antriebe sind für Kompatibilität mit dem VLT 2800 vorbereitet, um eine schnelle, effiziente Nachrüstung zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise für einfache und schnelle Installation und Einrichtung Lieferung ohne Bedientafel Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich: Einsparungen bei Kosten und Platz Flexibilität für jede Aufgabe Steckbare Steckverbinder, integrierte DC-Drossel, Entstörfilter und Zweikanal-STO-Funktionssicherheit Integrierter PID-Controller Einfacher PC-Anschluss über den integrierten USB-Anschluss Feldbus-Kommunikationsoptionen, je nach Modell: - Profibus - Profinet mit zwei Anschlüssen - Ethernet/IP mit zwei Anschlüssen - CANopen - Modbus-RTU- und FC-Protokoll sind standardmäßig integriert Programmierbare digitale und analoge Eingänge und Ausgänge
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
3,9 A, 4,3 A.
Zur Verwendung mit:
Asynchronmotoren, Synchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Profinet
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
Variable Frequenz
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Gesamtlänge:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1250768, Automation, Elektromotoren, Danfoss, 134U7733, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,23*
€ 1.991,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,28*
€ 1.973,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,55*
€ 1.912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,39*
€ 1.815,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,32*
€ 1.798,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
130B1107
ab € 123,78*
Zubehör
Danfoss
132B0254
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.