Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Danfoss FC280 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 400 V ac / 3,9 A, 4,7 A. 0 → 500Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1250789
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
134X0700
EAN/GTIN:
5059045554936
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 2,2kw
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A.
Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp = RS485
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Ja
Antriebstyp = Variable Frequenz
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Funktion = Motorsteuerungmm
Das Bedienfeld ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Wechselrichter VLT FC280. Der VLT Midi drive FC280 bietet eine Vielzahl von Funktionen, die die Installation, Bedienung und Wartung des AC-Antriebs so einfach wie möglich machen. Der midi-Wechselrichter ist aufgrund seiner starken Steuerungsleistung, Funktionssicherheit und flexiblen Feldbus-Kommunikation eine ideale Wahl für verschiedene Anwendungen. Die Antriebe sind für Kompatibilität mit dem VLT 2800 vorbereitet, um eine schnelle, effiziente Nachrüstung zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise für einfache und schnelle Installation und Einrichtung Lieferung ohne Bedientafel Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich: Einsparungen bei Kosten und Platz Flexibilität für jede Aufgabe Steckbare Steckverbinder, integrierte DC-Drossel, Entstörfilter und Zweikanal-STO-Funktionssicherheit Integrierter PID-Controller Einfacher PC-Anschluss über den integrierten USB-Anschluss Feldbus-Kommunikationsoptionen, je nach Modell: - Profibus - Profinet mit zwei Anschlüssen - Ethernet/IP mit zwei Anschlüssen - CANopen - Modbus-RTU- und FC-Protokoll sind standardmäßig integriert Programmierbare digitale und analoge Eingänge und Ausgänge
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
3,9 A, 4,7 A.
Zur Verwendung mit:
Asynchronmotoren, Synchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp:
RS485
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
Variable Frequenz
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Funktion:
Motorsteuerungmm
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
1250789
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Danfoss
,
134X0700
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,77*
€ 1.777,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,32*
€ 1.761,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,17*
€ 1.705,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,26*
€ 1.615,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,72*
€ 1.589,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Bedientafel, für FC 280 Midi Drive
Danfoss
132B0254
ab € 56,43*
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Bedientafel, für FC 280 Midi Drive
Danfoss
130B1107
ab € 118,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen