Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Schaltnetzteil, 12V dc / 9.37A 180W 390 V dc, 80 → 264 V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250823
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     ULP180-1312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 9.37A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 390 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 19.05mm
Wirkungsgrad = 88%
Temperatur min. = -40°C

EN60950-1, IEC60950-1 (2. Ausg.) , UL 60950 (2. Ausg.), CSA C22.2 No.60950-1 (2. Ausg.), Klasse 1 SELV. Nemko, UL, C-UL. Getaktetes Netzteil, 180 W, Serie ULP180. Die getakteten 180-W-Netzteile der Serie ULP180 von EOS haben eine offene Bauform. Diese Netzteile verfügen über einen Universaleingang und kompakte Abmessungen von 4 x 2 Zoll; sie bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Sie eignen sich ideal für Industrie- und Automatisierungsanwendungen. Formfaktor: 4 x 2 x 0,75 Zoll Bietet bis zu 180 W mit Zwangslüftung. Effizienz von bis zu 92 % Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C Lüfterausgang: 12 V/0,5 A, thermische Abschaltungsfunktion Leistungsaufnahme im Standby ;0,5 W Abdeckungskit-Zubehör erhältlich, Best.-Nr. ; 125-0829 125-0829
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
9.37A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
390 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
19.05mm
Wirkungsgrad:
88%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, open frame 180w, 1250823, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, EOS, ULP1801312, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.